CHAINFLEX Datakabel, 4 maxförstärkare


Filter
Konduktormaterial: Ren koppar , Jackans färg: Grå , Jacka Material: PVC , Längd: Skär i längd, beställ med foten (exempel - att beställa 10 fot, beställningsmängd måste vara 10) , Max. ampere: 4 , Max. Spänning: 300V , Min. Böjradie: 12 x OD , Skärmad / Oskärmad: Skärmad , Spollängd: Skär i längd, ordna med foten , Temp. Räckvidd: 23 grader till 158 grader F. , Trådstorlek: 24 AWG
StilModellNominell utanför dia.Antal ledareTrådfärgPris (ex moms)
A
CF211-02-01-02
0.2 "1 pr.Vit, brun47 SEK
A
CF211-02-02-02
0.28 "2 pr.1. Vit och brun 2. Grön och gul73 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?