Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U31860.019.0050 Borrskruv #10-16 1/2 Längd, 100PK | AB2JXE 1ME54

APPROVED VENDOR U31860.019.0050 Borrskruv #10-16 1/2 Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2JXE Modell: U31860.019.0050Korsreferens: 1ME54
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
103SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande skruv
Borrpunktslängd0.235 "
Borrpunktsstorlek#2
VäxeltypHex
Förarstorlek5 / 16 "
FinishEnkel
HuvudfärgStandard
Huvudhöjd0.12 till 0.105 "
Head TypHex tvättmaskin
Längd1 / 2 "
Material410 Stainless Steel
Tråd storlek# 10-16
TypSjälvborrning
Bricka OD0.414-0.384 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.229
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.019.0050 Borrskruv #10-16 1/2 Längd, 100PK
103SEK /packa