Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U31880.013.0050 Borrskruv #6-20 1/2 L, 100PK | AB4CPK 1WY74

APPROVED VENDOR U31880.013.0050 Borrskruv #6-20 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4CPK Modell: U31880.013.0050Korsreferens: 1WY74 / 156F53
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
40SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande skruv
Borrpunktslängd0.190 "
Borrpunktsstorlek#2
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82-80 grader
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.262-0.238 "
Huvudhöjd0.083 "(Ref)
Head TypFlat
Längd1 / 2 "
Material410 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek# 6-20
TypSjälvborrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBorrpunktsstorlekVäxeltypHuvudvinkelHuvudfärgHuvud Dia.HuvudhöjdLängdTråd storlekPris
GODKÄND SÄLJARE F08T162WDM-G1M Borrskruv # 8-18 x 1 5/8 - Förpackning med 1000 | AC9RJN 3JGK2 F08T162WDM-G1M#3Fyrkant-Standard0.395 "-1.625 "# 8-183 548 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U31880.013.0050 Borrskruv #6-20 1/2 L, 100PK
40SEK /packa