Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U37420.056.0001 Lock Washer External Steel 9/16 Inch, 25PK | AB7EPR 22UJ31

APPROVED VENDOR U37420.056.0001 Låsbricka extern stål 9/16 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB7EPR Modell: U37420.056.0001Korsreferens: 22UJ31

Få det Maj 20, Måndag
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
54SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsbricka
Finishzink
Passar bultstorlekar9 / 16 "
Inuti Dia.0.576 "
MaterialStål
Utanför Dia.0.96 "
Rockwell HårdhetC40 till C50
Tjocklek0.037 "
TypExtern tand, typ A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0392
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318210090
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U37420.056.0001 Låsbricka extern stål 9/16 tum, 25PK
54SEK /packa