MASTER LOCK Icke-ledande Zenex (TM) termoplastisk spärrhänglås, nycklad annorlunda


Filter
Kroppshöjd: 1.75 " , Kroppslängd: 1.75 " , Kroppsmaterial: Icke-ledande Zenex (TM) termoplast , Kroppstjocklek: 3 / 4 " , Kroppsbredd: 1.5 " , grön certifiering eller annat erkännande: Validering av UL-miljöanspråk , Nyckeltyp: Olika , Låsmekanism: 6-stifts tumlare , Master Keyed: Nej , Antal pins: 6 , Shackle Dia.: 1 / 4 " , Bygelhöjd: 1.5 " , Bygelmaterial: Plast , Bygeltyp: Öppen , Bygelbredd: 25 / 32 "
StilModellKroppsfärgFärgPris (ex moms)
A
406BLK
SvartSvart263 SEK
B
406TEAL
KrickaKricka263 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?