Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U37590.037.0001 Låsbricka Intern/Extern Stål 3/8 Inch, 50PK | AB7EQE 22UJ43

APPROVED VENDOR U37590.037.0001 Låsbricka intern/extern stål 3/8 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7EQE Modell: U37590.037.0001Korsreferens: 22UJ43

Få det Maj 17, Fredag
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
138SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsbricka
Finishzink
Passar bultstorlekar3 / 8 "
Inuti Dia.0.384 "
MaterialStål
Utanför Dia.1.13 "
Rockwell HårdhetC40 till C50
Tjocklek0.042 "
TypIntern / extern tand, typ A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0378
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318210090
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U37590.037.0001 Låsbricka intern/extern stål 3/8 tum, 50PK
138SEK /packa