Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U38205.087.0001 Flat Washer Sae Zinc Fits 7/8 Inch, 10PK | AA9ZAX 1JY86

APPROVED VENDOR U38205.087.0001 Flat Bricka Sae Zink Passar 7/8 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AA9ZAX Modell: U38205.087.0001Korsreferens: 1JY86 / 41HH51

Få det Maj 15, Onsdag
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
40SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSAE Bricka
FärgSilver
Finishzink
Passar bultstorlekar7 / 8 "
Inuti Dia.15 / 16 "
MaterialStål
Utanför Dia.1.75 "
Package Vikt0.68
Tjocklek0.14 "
Tjocktolerans0.108-0.16 "
TypSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2817
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetStorlekTjocklekPris
GODKÄND LEVERANTÖR P45014-PG Plattbricka Sae Steel Passar 1-1/8 tum - förpackning om 50 | AB9GTZ 2DA73 P45014-PGEnkel1.125 "1.187 "2.25 "5 kg--0.134 "2 267 kr
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR P45015-PG Plattbricka Sae Steel Passar 1-1/4 tum - förpackning om 50 | AB9GUA 2DA75 P45015-PGEnkel1.25 "1-5 / 16 "2.5 "---0.165 "3 438 kr
GODKÄND LEVERANTÖR P45017-PG Plattbricka Sae Steel Passar 1-1/2 tum - paket med 25 | AB9GUB 2DA79 P45017-PGEnkel1.5 "1-9 / 16 "3"---0.165 "2 386 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4RXX7 Flat Bricka 15/16 Id x 1 3/4 Od Pk 800 | AD9HTQ 4RXX7Enkel7 / 8 "15 / 16 "1.75 "-B497 / 8 "9 / 64 "2 316 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U38205.087.0001 Flat Bricka Sae Zink Passar 7/8 tum, 10PK
40SEK /packa