Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U38400.031.0002 Flat Washer Standard Steel 5/16 Inch, 100PK | AB7EJE 22UH01

APPROVED VENDOR U38400.031.0002 Plattbricka Standardstål 5/16 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB7EJE Modell: U38400.031.0002Korsreferens: 22UH01
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
73SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
Finishzink
Passar bultstorlekar5 / 16 "
Inuti Dia.11 / 32 "
MaterialStål
Utanför Dia.7 / 8 "
Tjocklek0.063 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3771
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Rockwell HårdhetStorlekTjocklekTjocktoleransPris
GODKÄND LEVERANTÖR 5GAX1 Flat Bricka Iso 7089 Dac 500b Passar M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm638SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 5KEF8 Flat Bricka Din 6916 Med Carbon Passar till M42 | AE4GQP 5KEF8EnkelM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm263SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U38400.031.0002 Plattbricka Standardstål 5/16 tum, 100PK
73SEK /packa