Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS BQ2B10000S01 Molded Case Circuit Breaker, 100A, 2P, 10kAIC at 240V | CE6LEP

SIEMENS BQ2B10000S01 strömbrytare i formgjuten hölje, 100A, 2P, 10kAIC vid 240V

Finns i lager
Artikel: CE6LEP Modell: BQ2B10000S01
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
13 128 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps100
RamtypBQ
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)12
Fartygets längd (cm)10
Fartygets bredd (cm)10
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Siemens BQ2B10000S01 strömbrytare idealisk för installation i industriella kontrollpaneler för att skydda maskiner och kretsar mot strömöverbelastningar och kortslutningar
    • Har terminaler för belastningssidoöglor med bultdesign för enkel kabeldragning och installation
    • Termisk magnetisk tripp ger både långtids- och omedelbar trippfunktioner
    • UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SIEMENS BQ1B010 strömbrytare, BQ-serien, 1-polig, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V266SEK
SIEMENS BQ1B015 strömbrytare, BQ-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V245SEK
SIEMENS BQ1B01500S01 Kretsbrytare, BL-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V7 497 kr
SIEMENS BQ1B015H Kretsbrytare, BQ-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V1 027 kr
SIEMENS BQ1B020 Dvärgbrytare, BQ-serien, 3-polig, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V245SEK
SIEMENS BQ1B02000S01 strömbrytare, BQ-serien, 1-polig, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V2 654 kr
SIEMENS BQ1B020H Effektbrytare, BQ-serien, 1-polig, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V1 027 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS BQ2B10000S01 strömbrytare i formgjuten hölje, 100A, 2P, 10kAIC vid 240V
13 128 kr /enhet