Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U39080.012.0075 Dowel Pin Alloy Steel 1/8 X 3/4 Length, 100PK | AC2QUP 2MB31

APPROVED VENDOR U39080.012.0075 Dowel Pin Alloy Stål 1/8 X 3/4 Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AC2QUP Modell: U39080.012.0075Korsreferens: 2MB31 / 175L93
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
429SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.1251 till 0.1253 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)3200
FinishEnkel
Längdtolerans+/- 0.012 "
MaterialLegerat stål
Nominell diameter1 / 8 "
Total längd3 / 4 "
Rockwell HårdhetC60
Enkel skjuvhållfasthet (kg)1600
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.012.0075 Dowel Pin Alloy Stål 1/8 X 3/4 Längd, 100PK
429SEK /packa