Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U39080.025.0075 Dowel Pin Legering Stål 1/4 X 3/4 Längd, 100PK | AC2QVH 2MB78

APPROVED VENDOR U39080.025.0075 Dowel Pin Alloy Stål 1/4 X 3/4 Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AC2QVH Modell: U39080.025.0075Korsreferens: 2MB78 / 175L98

Få det Maj 7, Tisdag
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
631SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.2501 till 0.2503 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)12,800 kg
FinishEnkel
Längdtolerans+/- 0.012 "
MaterialLegerat stål
Nominell diameter1 / 4 "
Total längd3 / 4 "
Rockwell HårdhetC60
Enkel skjuvhållfasthet (kg)6400
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4694
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.025.0075 Dowel Pin Alloy Stål 1/4 X 3/4 Längd, 100PK
631SEK /packa