A B Nuvarande ritad: 9.5A , Dimension H: 0.4 " , Arbetscykel: Intermittent , Max. Flöde vid nominellt tryck: 20 cu. in./min. , Max. Arbetstryck: 10000 psi , Motor HP: 0.5 hk , Utflödeshastighet första steget: 200 cu. in./min. , Utflödeshastighet 2:a steget: 20 cu. in./min. , Kraftkälla: elektriska , Tryckvärdering 1:a steget: 200 psi , Tryckvärdering 2:a steget: 10000 psi , Pumpkontroll: Takpendel , Ljud nivå: 85 dBA , Ventilfunktion: Avancera/ Hålla/ Dra tillbaka , Ventildrift: Manuell , Spänning: 115V