Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U39080.031.0075 Dowel Pin Alloy Steel 5/16 X 3/4 Length, 50PK | AC2QVU 2MB93

APPROVED VENDOR U39080.031.0075 Dowel Pin Alloy Stål 5/16 X 3/4 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AC2QVU Modell: U39080.031.0075Korsreferens: 2MB93 / 175M02
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
397SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.3126 till 0.3128 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)20,000 kg
FinishEnkel
Längdtolerans+/- 0.012 "
MaterialLegerat stål
Nominell diameter5 / 16 "
Total längd3 / 4 "
Rockwell HårdhetC60
Enkel skjuvhållfasthet (kg)10,000 kg
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3663
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.031.0075 Dowel Pin Alloy Stål 5/16 X 3/4 Längd, 50PK
397SEK /packa