Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U39665.037.0400 Hitch Pin Standard Stål Zink 3/8 x 4 3/8 L | AC9MRQ 3HLL9

APPROVED VENDOR U39665.037.0400 Dragstift Standard Stål Zink 3/8 x 4 3/8 L

Finns i lager
Artikel: AC9MRQ Modell: U39665.037.0400Korsreferens: 3HLL9
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
47SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHakstift
FinishGul zink
Längd4.375 "
Material1038/4140 Stål
Pin Dia.3 / 8 "
Skaftstorlek3 / 8 "
TypStandard
Användbar längd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.037.0400 Dragstift Standard Stål Zink 3/8 x 4 3/8 L
47SEK /enhet