Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U39667.075.0450 Hitch Pin Bent Steel Zinc 3/4 x 4 1/2l | AC9MTY 3HLT6

APPROVED VENDOR U39667.075.0450 Dragstift böjd stål zink 3/4 x 4 1/2l

Finns i lager
Artikel: AC9MTY Modell: U39667.075.0450Korsreferens: 3HLT6
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
82SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHakstift
Finishzink
Material1038 Steel
Pin Dia.3 / 4 "
Skaftstorlek3 / 4 "
TypBöjd
Användbar längd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4959
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U39667.075.0450 Dragstift böjd stål zink 3/4 x 4 1/2l
82SEK /enhet