Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U39685.025.0175 Säkerhetsnål Enkeltråd 1/4 tum, 5PK | AC9MPL 3HLA2

APPROVED VENDOR U39685.025.0175 Säkerhetsnål Enkeltråd 1/4 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AC9MPL Modell: U39685.025.0175Korsreferens: 3HLA2
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
82SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsnål
Dia. Tolerans0.240 / -0.250 "
Finishzink
Längdtolerans+ 0.020 / -0.000 "
MaterialLågt kolstål
Total längd2.25 "
Pin Dia.1 / 4 "
Skaftlängd2"
TypEnkel trådlås
Användbar längd1.75 "
Tråddia.0.120 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1377
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Trådform (rund)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U39685.025.0175 Säkerhetsnål Enkeltråd 1/4 tum, 5PK
82SEK /packa