Lager typ: Boll , Flänsdjup: 1-1 / 4 " , Flänsbredd: 1.25 " , Ramfinish: Målad , Rammaterial: Stål , Full load Amps: 6.6 / 3.1-3.3 , klass för farliga platser: 1 C, D / 2 F, G , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Djup: 20-1 / 2 " , Motorkapsling: Explosionsskyddad fläkt kyld , Motor HP: 1/3 , Motorvarvtal: 1625 , Motortyp: Kondensatorstart , Monteringsplats: Horisontell , Antal blad: 3 , Fas: 1 , Propellermaterial: Aluminium , Axel Dia.: 1 / 2 " , Typ: Direktkörning, farligt läge , Venturi Clearance Dia.: 1 / 8 " , Venturi djup: 5/8 , Spänning: 115 / 208-230 , Watt: 250