Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U48170.011.0050 Machine Screw Flat 4-40 X 1/2 L, 100PK | AB9TWK 2FA16

APPROVED VENDOR U48170.011.0050 Maskinskruv platt 4-40 X 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9TWK Modell: U48170.011.0050Korsreferens: 2FA16
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
90SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.212 "
Huvudhöjd0.067 "
Head TypFlat
Längd1 / 2 "
MaterialMässing
System för mätningInch
Tråd storlek4-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0567
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7415338050
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U48170.011.0050 Maskinskruv platt 4-40 X 1/2 L, 100PK
90SEK /packa