Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U48170.013.0050 Machine Screw Flat 6-32 X 1/2 L, 100PK | AB9TWX 2FA28

APPROVED VENDOR U48170.013.0050 Maskinskruv platt 6-32 X 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9TWX Modell: U48170.013.0050Korsreferens: 2FA28 / 127G73
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
154SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.262 "
Huvudhöjd0.083 "
Head TypFlat
Längd1 / 2 "
MaterialMässing
System för mätningInch
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0873
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7415338050
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U48170.013.0050 Maskinskruv platt 6-32 X 1/2 L, 100PK
154SEK /packa