Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51000.025.0175 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/4-20 X 1-3/4, 100PK | AC8JWA 3AUZ5

APPROVED VENDOR U51000.025.0175 Insexskruv Rostfritt stål 1/4-20 X 1-3/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AC8JWA Modell: U51000.025.0175Cross Ref: 3AUZ5 / 42JY62

Få det Maj 16, Torsdag
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
361SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd under huvudet1.75 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd3 / 4 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet100,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek20
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2501
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.025.0175 Insexskruv Rostfritt stål 1/4-20 X 1-3/4, 100PK
361SEK /packa