DAYTON Direkteldade bärbara oljor och fotogen-torpedovärmare
Daytons bärbara oljeeldade värmare är designade för att fungera som den primära värmekällan i öppna ytor, byggarbetsplatser, arbetsplatser och utomhusplatser.
K1 Fotogen, nr 1 bränsleolja / diesel, nr 2 bränsleolja / diesel, Jet A, JP-8
49 "
69.25 "
34.5 "
45 898 SEK
Direkteldade bärbara oljor och fotogen-torpedovärmare
Dayton oljeeldade värmare används för uppvärmning av ventilerade utrymmen som byggarbetsplatser och arbetsplatser. De har öppen låga som genast värmer luften för att värma ett utrymme. Dessa pulverlackerade bärbara värmare kan flyttas bekvämt varhelst värme behövs och ger också en justerbar värmevinkel. Välj mellan en rad av dessa torpedovärmare, tillgängliga i 175, 265, 500, 600 och 3600 CFM flödeshastigheter.
Arbetsmekanism
Elektriska magnetpumpar används i fotogenvärmare från Dayton för att driva bränsle in i bränsleledningen och så småningom brännarhuvudets munstycke, som sprutar in det i förbränningskammaren.
Ett tändstift tänder bränsle- och luftblandningen och startar uppvärmningsprocessen.
De cirkulerar uppvärmd luft över ett rum med hjälp av en fläkt.
Fläktarna suger in luft bakifrån.
Slutligen cirkuleras luften genom en cylinder för att värma upp området.
Funktioner
Dayton torpedvärmare har en öppen låga som direkt värmer luften för att värma upp ett utrymme.
Tack vare sin bärbarhet kan de bekvämt flyttas överallt där värme krävs och erbjuder även en justerbar värmevinkel.
Dessa oljeeldade värmare har pulverlackerad finish för att motstå korrosion.
Kompatibla tillbehör
Bränsletankenheter: Dayton-torpedvärmare kan utrustas med nya bränsletankenheter när den förinstallerade enheten blir gammal, utsliten eller skadad.
Termostater: Dessa temperaturkontroller i eldningsoljetorpedvärmaren kan skadas eller visa fel resultat. Användare bör byta ut dem för korrekt uppvärmning.
Standarder och godkännanden
cCSAus
NEMA 5-15P
Vanliga frågor
Vilket bränsle drivs dessa värmare med?
Dessa värmare kräver 1-K fotogen för el och förbränning för att driva fläkten.
Hur lång tid tar det att fylla en tank helt?
Det tar 10 timmar att fylla en 50-liters tank.
Vad är det maximala luftflödet för torpedvärmarna?
De erbjuder luftflöden på upp till 3600 cfm.
Hur länge kan du köra en torpedvärmare?
En torpedvärmare har en driftskapacitet på cirka 15 timmar.
Vilka typer av bränsle är kompatibla med dessa Dayton bärbara oljeeldade torpedvärmare?
Diesel
Bränsleolja
Jet A, JP-8 & K1 fotogen
Hur monterar man dessa värmare?
Montera hjul, axel, handtag, kontroller, luftintag och fläktskydd på ramen som innehåller tanken och motorn.
Fyll bränsletanken och stäng tanklocket.
Anslut nätsladden till ett jordat nätaggregat.
Justera termostatinställningarna i den bifogade kontrollpanelen och slå på strömmen.