MADISON Vätskenivåbrytare med justerbar nivå


Filter
Ledningsstorlek: 2" , Kontaktformulär: SPST , Elektriska anslutningar: 22 ga MTW 24 " , Max. Spänning: 240 , Montering: Vertikal justerbar , Switchfunktion: Valbara , VA Betyg: 60
StilModellStamlängdBody MaterialFlyt Dia.StammaterialBreddFlytande materialHöjdMax. TryckPris (ex moms)
A
M5602-7808-1
10.5 "316 Stainless Steel2.13 "316 SS1.25 "316 SS12 "200 psi4 426 SEK
B
M4302-7807-1
10.5 "Mässing1.25 "Mässing7"Buna N12 "150 psi1 915 SEK
C
M5602-7808-6
70.5 "316 Stainless Steel2.13 "316 SS1.25 "316 SS72 "200 psi4 976 SEK
RFQ
D
M4302-7807-6
70.5 "Mässing1.25 "Mässing7"Buna N72 "150 psi2 106 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?