Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51000.031.0112 Insexskruv Rostfritt stål 5/16-18 X 1-1/8, 25PK | AB7XYV 24K855

APPROVED VENDOR U51000.031.0112 Insexskruv Rostfritt stål 5/16-18 X 1-1/8, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB7XYV Modell: U51000.031.0112Korsreferens: 24K855

Få det Maj 15, Onsdag
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
199SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet1.125 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd7 / 8 "
Rockwell HårdhetB95 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet100 till 150 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
Tråd storlek18
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3384
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTH

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.031.0112 Insexskruv Rostfritt stål 5/16-18 X 1-1/8, 25PK
199SEK /packa