Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51000.037.0300 Insexskruv Rostfritt stål 3/8-16 X 3, 10PK | AC8JXR 3AVG6

APPROVED VENDOR U51000.037.0300 Insexskruv Rostfritt stål 3/8-16 X 3, 10PK

Finns i lager
Artikel: AC8JXR Modell: U51000.037.0300Korsreferens: 3AVG6

Få det Maj 7, Tisdag
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
147SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd under huvudet3"
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd1"
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet100,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek16
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4635
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.037.0300 Insexskruv Rostfritt stål 3/8-16 X 3, 10PK
147SEK /packa