Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51000.056.0175 Insexskruv Rostfritt stål 9/16-12 X 1-3/4, 10PK | AB8UGM 29DN55

APPROVED VENDOR U51000.056.0175 Insexskruv Rostfritt stål 9/16-12 X 1-3/4, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB8UGM Modell: U51000.056.0175Korsreferens: 29DN55 / 42JZ65
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
463SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek9/16 "-12
Diameter9 / 16 "
FinishEnkel
Grade18-8 (304)
Huvudhöjd23 / 64 "
Head TypHex
Längd under huvudet1.75 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd1-3 / 8 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.375 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7155
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.056.0175 Insexskruv Rostfritt stål 9/16-12 X 1-3/4, 10PK
463SEK /packa