Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51000.075.0150 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/4-10 X 1-1/2, 5PK | AC8JUK 3AUU3

APPROVED VENDOR U51000.075.0150 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 X 1-1/2, 5PK

Finns i lager
Artikel: AC8JUK Modell: U51000.075.0150Korsreferens: 3AUU3
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
124SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
Diameter3 / 4 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd15 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.125 "
Längd under huvudet1.5 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek10
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6795
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.075.0150 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 X 1-1/2, 5PK
124SEK /packa