Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51000.075.0700 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/4-10 X 7, 5PK | AB7BAJ 22TK73

APPROVED VENDOR U51000.075.0700 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 X 7, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB7BAJ Modell: U51000.075.0700Korsreferens: 22TK73
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
695SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
Diameter3 / 4 "
FinishEnkel
Grade18-8 (304)
Huvudhöjd15 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.125 "
Längd under huvudet7"
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd1-3 / 4 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1825
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.075.0700 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 X 7, 5PK
695SEK /packa