Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51000.087.0550 Insexskruv Rostfritt stål 7/8-9 X 5-1/2, 5PK | AB8UHN 29DN79

APPROVED VENDOR U51000.087.0550 Insexskruv Rostfritt stål 7/8-9 X 5-1/2, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8UHN Modell: U51000.087.0550Cross Ref: 29DN79 / 42KA34

Få det Maj 17, Fredag
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
896SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek7/8 "-9
Diameter7 / 8 "
FinishEnkel
Grade18-8 (304)
Huvudhöjd35 / 64 "
Head TypHex
Längd under huvudet5.5 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd2"
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4755
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.087.0550 Insexskruv Rostfritt stål 7/8-9 X 5-1/2, 5PK
896SEK /packa