Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51007.056.0300 Insexskruv Rostfritt stål 9/16-18 X 3, 5PK | AB8ULU 29DP57

APPROVED VENDOR U51007.056.0300 Insexskruv Rostfritt stål 9/16-18 X 3, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8ULU Modell: U51007.056.0300Korsreferens: 29DP57 / 42KC44
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
277SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek9/16 "-18
Diameter9 / 16 "
FinishEnkel
Grade18-8 (304)
Huvudhöjd23 / 64 "
Head TypHex
Längd under huvudet3"
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd1-3 / 8 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.375 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.56
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.056.0300 Insexskruv Rostfritt stål 9/16-18 X 3, 5PK
277SEK /packa