BURNDY Kodledare Standardfat Kopparluggar


Filter
Piplängd: Kort , Kroppsmaterial: Koppar , Material: Koppar , Peep Hole: Ja , Stil: Standard
StilModellStud storlekKabelstorlekKabelstorlek kodBreddFärg kodAnslutningstypDie kodHålcentrum till slutPris (ex moms)
A
YA6CL2TC10
# 10"6 AWG6 AWG0.42 "BlåRak fat70.25 "158 SEK
B
YA8CL2TC14
1 / 4 "8 AWG8 AWG0.44 "RedRak fat490.31 "122 SEK
C
YA4CL2TC14E2
1 / 4 "4 AWG4 AWG0.51 "GråRak fat80.31 "184 SEK
D
YA25L2TC14
1 / 4 "1/0 AWG1/00.75 "RosaRak fat120.31 "245 SEK
E
YA6CL2TC1445
1 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "BlåVinklad fat70.31 "235 SEK
F
YA6CL2TC14
1 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "BlåRak fat70.31 "149 SEK
G
YA2CL2TC14
1 / 4 "2 AWG2 AWG0.61 "BrunRak fat100.31 "202 SEK
H
YA6CL2TC14E
1 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "BlåRak fat70.31 "161 SEK
I
YA2CL2TC14E2
1 / 4 "2 AWG2 AWG0.61 "BrunRak fat100.31 "202 SEK
J
YA6CL2TC14E1
1 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "BlåRak fat70.31 "161 SEK
K
YA4CL2TC14
1 / 4 "4 AWG4 AWG0.51 "GråRak fat80.31 "175 SEK
L
YA6CL2TC14E2
1 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "BlåRak fat70.31 "164 SEK
M
YA28L2TC38
3 / 8 "4/0 AWG4/0 AWG1.02 "PurpleRak fat150.41 "386 SEK
N
YA6CL2TC38
3 / 8 "6 AWG6 AWG0.58 "BlåRak fat70.41 "149 SEK
O
YA4CL2TC38
3 / 8 "4 AWG4 AWG0.59 "GråRak fat80.41 "169 SEK
P
YA2CL2TC38
3 / 8 "2 AWG2 AWG0.61 "BrunRak fat100.41 "194 SEK
Q
YA25L2TC38
3 / 8 "1/0 AWG1/0 AWG0.75 "RosaRak fat120.41 "252 SEK
R
YA26L2TC38
3 / 8 "2/0 AWG2/0 AWG3.2 "SvartRak fat130.41 "292 SEK

Kodledare Standardfat Kopparluggar

Burndy kompressionsanslutningar med två hål är utformade för att ansluta ledningar till elektriska kretsar. De har kopparkonstruktion för hög konduktivitet och elektro-tennplätering för att förhindra överhettning och korrosion. De är CSA-certifierade och UL-listade för säker drift och har ett piphål för att säkerställa säkra elektriska anslutningar. Det raka eller vinkelröret ansluts till elektriska kretsar. Välj bland ett brett utbud av kompressionskontakter, tillgängliga för trådstorlekar från 8 till 1/0 AWG. Raptor Supplies erbjuder också Burndy standard fatkontakter i konfigurationer med ett och två hål.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?