Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51044.031.0050 Shoulder Screw Hex 1/4-20 X 1/2 Inch, 5PK | AE4RNV 5MMK9

APPROVED VENDOR U51044.031.0050 Axelskruv sexkant 1/4-20 X 1/2 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE4RNV Modell: U51044.031.0050Korsreferens: 5MMK9 / 163W17
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
119SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass2A
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.1 / 2 "
Huvudhöjd7 / 32 "
Head StyleStandard
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns90,000 PSI
Rockwell HårdhetB65
Skruvhuvud Dia.0.419 till 0.438 "
Skruvhuvudets höjd0.209 till 0.219
Axeldia.5 / 16 "
Axellängd1 / 2 "
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC7 / 16 "
Tråd storlek1 / 4-20
TypPrecision

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0616
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51044.031.0050 Axelskruv sexkant 1/4-20 X 1/2 tum, 5PK
119SEK /packa