GODKÄND SÄLJARE U51070.025.9999 Gängstång rostfritt stål 1 / 4-20x12 fot | AA8RDR 19NN76

APPROVED VENDOR U51070.025.9999 Gängad stång rostfritt stål 1/4-20x12 fot

Artikel: AA8RDR Modell: U51070.025.9999Korsreferens: 19NN76
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

184SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
KlassA2
FinishEnkel
Material304 Stainless Steel
Total längd12ft.
Rockwell HårdhetB80 till C32
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek1 / 4-20
GängtypUNC
Sträckgräns45,000 till 65,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.67
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)381
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318155030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.025.9999 Gängad stång rostfritt stål 1/4-20x12 fot
184SEK /enhet