Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51092.025.0001 Hex Jam Nut 5/16-24 1/2 Inch, 100PK | AB3ZHJ 1WE91

APPROVED VENDOR U51092.025.0001 Sexkantsmutter 5/16-24 1/2 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB3ZHJ Modell: U51092.025.0001Korsreferens: 1WE91
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
188SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/16 "-24
FinishEnkel
Grade18-8
Höjd3 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typTunn mutter
Rockwell HårdhetB95 till C35
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypTunn
Bredd1 / 2 "
Skiftnyckelstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3524
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51092.025.0001 Sexkantsmutter 5/16-24 1/2 tum, 100PK
188SEK /packa