Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51110.013.0050 Machine Screw Flat Stainless Steel 6-32 X 1/2 L, 100PK | AB8YKV 2AJ85

APPROVED VENDOR U51110.013.0050 Maskinskruv platt rostfritt stål 6-32 X 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8YKV Modell: U51110.013.0050Korsreferens: 2AJ85 / 126Y85
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
78SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvudvinkel82-80 grader
Huvud Dia.0.262-0.238 "
Huvudhöjd0.083 "(Ref)
Head TypFlat
Längd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0873
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.013.0050 Maskinskruv platt rostfritt stål 6-32 X 1/2 L, 100PK
78SEK /packa