CHAMPION COOLER Stänksmörjad luftkompressorpump


Filter
Bore Dia .: 2.375 " , Konstruktion: Gjutjärn , Avsluta: Målad grön , Max. Tryck: 125 psi , NPT-uttag: 3 / 8 " , Antal steg: 1 , Rotation: CCW , Ventiltyp: Skiva
StilModellHPOljekapacitetÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
BVAS
116 oz.10.437 "15 3 / 32 "23.437 "14 786 SEK
A
BVA
1-1 / 2, 216 oz.10.25 "11 11 / 32 "23.437 "14 797 SEK
B
BWA
2, 316 oz.10-7 / 32 "18 17 / 64 "23.437 "19 788 SEK
C
B1
3 / 4, 16 oz.7.75 "16.187 "14.187 "8 608 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?