Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51110.013.0125 Machine Screw Flat Stainless Steel 6-32 X 1 1/4L, 100PK | AB8YLA 2AJ94

APPROVED VENDOR U51110.013.0125 Maskinskruv platt rostfritt stål 6-32 X 1 1/4L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8YLA Modell: U51110.013.0125Korsreferens: 2AJ94 / 126Y89

Få det Maj 7, Tisdag
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
103SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.262 "
Huvudhöjd0.083 "
Head TypFlat
Längd1.25 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.013.0125 Maskinskruv platt rostfritt stål 6-32 X 1 1/4L, 100PK
103SEK /packa