Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51110.019.0037 Machine Screw Flat Stainless Steel 10-24 X 3/8 L, 100PK | AB9BCF 2AU45

APPROVED VENDOR U51110.019.0037 Maskinskruv platt rostfritt stål 10-24 X 3/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9BCF Modell: U51110.019.0037Korsreferens: 2AU45 / 126Z09
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
109SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.362 "
Huvudhöjd0.116 "
Head TypFlat
Längd3 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.019.0037 Maskinskruv platt rostfritt stål 10-24 X 3/8 L, 100PK
109SEK /packa