VESTIL RC-seriens magnetskena bilhjulsklossar


Filter
Handtag ingår: Nej , Handtagslängd: 30 " , Handtagsmaterial: Stål , Magnet Dia.: 3 / 8 " , Byggnadsmaterial: Plast , Antal hjulklossar: 1 , Operationstyp: Hand , Diameter för upptagningshål: 1 / 2 " , Storlek: 4.75 "x 1.75" x 30 " , Hjulklossanslutning: Ingen , Hjulstopphöjd: 3.63 " , Hjulstopplängd: 11 " , Användning av hjulblock: Järnvägen , Hjulblockvikt: 3 Ibs , Klossbredd: 2.25 "
StilModellLängdBreddHöjdFärgMaterialPris (ex moms)
A
RC-WC-HAK
---SilverStål672 SEK
B
RC-WC
---Orangepolyuretan830 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?