Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51110.019.0051 Maskinskruv Platt Rostfritt Stål 10-32 X 1/2 L, 100PK | AB9BCY 2AU83

APPROVED VENDOR U51110.019.0051 Maskinskruv platt rostfritt stål 10-32 X 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9BCY Modell: U51110.019.0051Korsreferens: 2AU83

Få det Maj 6, Måndag
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
180SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvudvinkel82-80 grader
Huvud Dia.0.362-0.333 "
Huvudhöjd0.116 "(Ref)
Head TypFlat
Längd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.19
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.019.0051 Maskinskruv platt rostfritt stål 10-32 X 1/2 L, 100PK
180SEK /packa