Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51110.031.0075 Machine Screw 5/16-18 X 3/4 L, 25PK | AC8KCX 3AWK3

APPROVED VENDOR U51110.031.0075 Maskinskruv 5/16-18 X 3/4 L, 25PK

Finns i lager
Artikel: AC8KCX Modell: U51110.031.0075Korsreferens: 3AWK3 / 127R04
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
115SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.597 "
Huvudhöjd0.191 "
Head TypFlat
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB70 Min
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 XNUMX min psi
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.031.0075 Maskinskruv 5/16-18 X 3/4 L, 25PK
115SEK /packa