Monterad/omonterad: monterade , Färg: Grå , Kanal Dia.: 6" , Avsluta: Pulverlackat , Typ av handtag: Hänglås Hasp , Husets längd: 11.375 " , Husbredd: 10.5 " , Hz: 60 , Ben: 6" , Låstyp: Rymmer inbyggt cylinderlås och / eller hänglås som tillval , Skåpskonfiguration: (1) Brett, (5) Öppningar , Typ av skåpdörr: louvered , Låssystem: Hänglås Hasp , Monteringsplats: Tak , Öppningsdjup: 13.875 " , Öppningshöjd: 10.625 " , Öppningsbredd: 9.625 " , Totalt djup: 15 " , Totala höjden: 66 " , Total bredd: 12 " , Fas: 1 , Nivå: Fem , Typ: Ultratyst, fuktavkänning