Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51110.037.0075 Machine Screw Stainless Steel 3/8-16 X 3/4 L, 25PK | AC8KCW 3AWK2

APPROVED VENDOR U51110.037.0075 Maskinskruv Rostfritt stål 3/8-16 X 3/4 L, 25PK

Finns i lager
Artikel: AC8KCW Modell: U51110.037.0075Korsreferens: 3AWK2 / 127R03

Få det Maj 14, Tisdag
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
170SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.717 "
Huvudhöjd0.23 "
Head TypFlat
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB70 Min
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 XNUMX min psi
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3105
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.037.0075 Maskinskruv Rostfritt stål 3/8-16 X 3/4 L, 25PK
170SEK /packa