DAYTON IEC miniatyrbrytare, C & D-kurva


Filter
LUFT @ 120VAC: 10kA , LUFT @ 240VAC: 10kA , LUFT @ 277VAC: 10kA , LUFT @ 480VAC: 10kA , AIR @ 48VDC: 10kA , Djup: 3" , Ram storlek: 32A , Längd: 4.01 " , Montering: DIN-skena , Terminalanslutning: Juli , Resetyp: Fast ögonblicklig
StilModellBreddVäxelspänningAmpsKurvtypDC-spänningsvärdeMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerPris (ex moms)
A
33V886
0.71 "277 VAC1C48 VDC28 AWG12 AWG1534 SEK
A
33V888
0.71 "277 VAC2C48 VDC77 AWG61 AWG1582 SEK
A
33V956
0.71 "277 VAC25D48 VDC2 AWG14 AWG1532 SEK
A
33V894
0.71 "277 VAC10C48 VDC24 AWG8 AWG1493 SEK
A
33V954
0.71 "277 VAC20D48 VDC3 AWG13 AWG1477 SEK
B
33V953
1.42 "480 VAC10D96 VDC4 AWG12 AWG2742 SEK
B
33V941
1.42 "480 VAC20C96 VDC10 AWG6 AWG2742 SEK
B
33V937
1.42 "480 VAC2C96 VDC13 AWG3 AWG21 139 SEK
B
33V936
1.42 "480 VAC1C96 VDC14 AWG2 AWG21 126 SEK
B
33V923
1.42 "480 VAC32D96 VDC43 AWG27 AWG277 SEK
B
33V920
1.42 "480 VAC16D96 VDC19 AWG3 AWG2742 SEK
B
33V957
1.42 "480 VAC25D96 VDC1 AWG15 AWG2986 SEK
B
33V914
1.42 "480 VAC16C96 VDC20 AWG4 AWG2999 SEK
C
33V921
2.13 "480 VAC16DInte betygsatt61 AWG45 AWG31 104 SEK
C
33V905
2.13 "480 VAC20DInte betygsatt49 AWG33 AWG31 104 SEK
C
33V924
2.13 "240 VAC32DInte betygsatt60 AWG44 AWG31 104 SEK
C
33V904
2.13 "480 VAC10DInte betygsatt70 AWG54 AWG31 104 SEK
C
33V903
2.13 "480 VAC6DInte betygsatt71 AWG55 AWG31 159 SEK
C
33V902
2.13 "480 VAC4DInte betygsatt72 AWG56 AWG31 211 SEK
C
33V897
2.13 "480 VAC20CInte betygsatt21 AWG5 AWG31 104 SEK
C
33V895
2.13 "480 VAC10CInte betygsatt23 AWG7 AWG31 104 SEK
C
33V893
2.13 "480 VAC6CInte betygsatt75 AWG59 AWG31 335 SEK

IEC miniatyrbrytare, C & D-kurva

Dayton-brytare används som automatiska manöverdon som är utformade för att skydda en elektrisk krets mot överbelastning eller kortslutning. Dessa UL-märkta brytare har en termomagnetisk tripp som ger både lång tid och omedelbart skydd. De har monteringsanläggning för DIN-skena med terminalanslutningar för snabbare reparationer och installation. Dessa Dayton-brytare finns i C & D-kurvtyper på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?