Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51120.008.0062 Machine Screw Pan 2-56 X 5/8 L, 100PK | AB4QCR 1ZU22

APPROVED VENDOR U51120.008.0062 Maskinskruvskål 2-56 X 5/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4QCR Modell: U51120.008.0062Korsreferens: 1ZU22 / 126X14
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
60SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.167 "
Huvudhöjd0.053 "
Head TypPan
Längd5 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek2-56

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0297
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.008.0062 Maskinskruvskål 2-56 X 5/8 L, 100PK
60SEK /packa