Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51120.008.0075 Maskinskruvpanna 2-56 X 3/4 L, 100PK | AB4QCT 1ZU23

APPROVED VENDOR U51120.008.0075 Maskinskruvskål 2-56 X 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4QCT Modell: U51120.008.0075Korsreferens: 1ZU23
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
52SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.167 "
Huvudhöjd0.053 "
Head TypPan
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek2-56

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0504
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.008.0075 Maskinskruvskål 2-56 X 3/4 L, 100PK
52SEK /packa