Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51120.019.0037 Machine Screw Pan 10-24 X 3/8 L, 100PK | AB4QFX 1ZU99

APPROVED VENDOR U51120.019.0037 Maskinskruvskål 10-24 X 3/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4QFX Modell: U51120.019.0037Korsreferens: 1ZU99 / 126X63
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
74SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.373 "
Huvudhöjd0.11 "
Head TypPan
Längd3 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1539
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.019.0037 Maskinskruvskål 10-24 X 3/8 L, 100PK
74SEK /packa