JOHNSON CONTROLS M9208-B-3 Series On/Off Elektriska fjäderreturställdon


Filter
Elektriska anslutningar: Kabel , Inkluderar: Antirotationsfäste , Monteringstyp: Direktmontering , Rotation: CW eller CCW , Skafttyp: Självcentrerande fastspänning , Spring Return: Ja , Switch Typ: 2 spdt , Typ: Vår-retur , Använd med: Spjäll och ventiler , Spänningsvärde: 24V AC / DC
StilModellSpänningOmgivningstemp. RäckviddDjupBreddHöjdEnergiförbrukningMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPTiming (sek.)Pris (ex moms)
A
M9208-BGC-3
24 AC / DC-40° till 140° F2 1 / 4 "3 7 / 8 "6 3 / 8 "6.1VA7 VAMindre än 75 sek.3 614 SEK
A
M9208-BGA-3
24 AC / DC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "6.1 VA7 VA753 329 SEK
A
M9208-BAA-3
AC 120140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Den 0.05Den 0.05753 420 SEK
A
M9208-BAC-3
AC 120140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Den 0.05Den 0.05753 977 SEK
A
M9208-BDC-3
AC 230140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Den 0.04Den 0.04754 192 SEK
A
M9208-BDA-3
AC 230140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Den 0.04Den 0.04753 439 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?