Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51122.019.0025 Machine Screw Pan 10-24 X 1/4 L, 100PK | AB4MWR 1ZB90

APPROVED VENDOR U51122.019.0025 Maskinskruvskål 10-24 X 1/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4MWR Modell: U51122.019.0025Korsreferens: 1ZB90 / 126W76
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
154SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.0.373 "
Huvudhöjd0.133 "
Head TypPan
Längd1 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1426
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.019.0025 Maskinskruvskål 10-24 X 1/4 L, 100PK
154SEK /packa