DWYER INSTRUMENTS Iso Verter II -signalkonditioneringsmoduler i SC4 -serien


Filter
Fall Dia.: 3.880 " , Drift: -/+ 0.02 % grader. C Typiskt, -/+ 0.05 % grader. C Max. , Inspänning: 0 till 10V DC , Isolering: 1500V AC RMS , Linjäritet: 0.1% av full skala , Monteringstyp: Montering på industristandard , Utström: 0 till 20 mA , Utspänning: 0 till 10V DC
StilModellStrömförsörjningPris (ex moms)
A
SCL4380
12 till 24 V AC / DC5 526 SEK
A
SC4380
85 till 265 V AC / DC5 222 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?