Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51122.019.0087 Machine Screw Pan 10-24 X 7/8 L, 100PK | AB4MWY 1ZB96

APPROVED VENDOR U51122.019.0087 Maskinskruvskål 10-24 X 7/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4MWY Modell: U51122.019.0087Korsreferens: 1ZB96 / 126W82

Få det Maj 15, Onsdag
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
128SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.0.373 "
Huvudhöjd0.133 "
Head TypPan
Längd7 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3213
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.019.0087 Maskinskruvskål 10-24 X 7/8 L, 100PK
128SEK /packa